Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Pienjännitetermostaatti | CH6RUG 55LT52

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Pienjännitetermostaatti

Varastossa
Tuote: CH6RUG Malli: TEC3030-14-000Ristiviite: 55LT52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€610.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Ampeeria1A
Yhteyden tyyppiHardwired
Yhteystietojen luokitus19 V AC - 30 V AC
OhjausKosketusnäyttö
Kotelon väriValkoinen
Taajuus50 Hz, 60 Hz
Maks. Käyttölämpötila122 astetta F
Min. Käyttölämpötila32 astetta F
AsennuspaikkaSeinä
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Kokonaissyvyys1 7 / 16 "
Kokonaiskorkeus4 3 / 4 "
kokonaisleveys5 5 / 8 "
Anturin tyyppiKäynnistysanturi
Temp. ohjaus100 astetta F
Lämpötila Herkkyys+/- 0.9 astetta F
Terminaalin nimityksetB1;B2;COS;R;SE N
TyyppiAlhainen jännite
Jännite19 V AC - 30 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalin nimityksetJänniteHinta
JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Matalan V: n mekaaninen termostaatti 50 - 90 F Ruskea | AG9JQP 20RF28 T58EA-8CJohdot24 VAC€231.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Pienjännitetermostaatti
€610.23 / yksikkö