Muuraus Betoni- ja laattatyökalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Karttatallennin, 120V, 60Hz
Tuotenumero: CL6JFH
Malli: H-2735C
Katso yksityiskohdat
Karttatallennin, 220V, 50/60Hz
Tuotenumero: CL6JFJ
Malli: H-2735C.4F
Katso yksityiskohdat
CMOD Clip-on Extensometer, For Flexural Testing Machine
Tuotenumero: CL6QMH
Malli: HCM-1200.7
Katso yksityiskohdat
Yhdistelmäsulatusuuni, 26.5L, 220V, 50/60Hz
Tuotenumero: CL6JJG
Malli: H-2949.4F
Katso yksityiskohdat
Betoninen sylinteriteline, kehtotyyppinen
Tuotenumero: CL6QQP
Malli: H-2945
Katso yksityiskohdat
Kulmahieronta 6 x 2-1/2 tuumaa Durasoft
Tuotenumero: AB6XPU
Malli: 68SSD
€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mason Line Winder
MARSHALLTOWN

Mason Line Winder

Tuotenumero: AE4LVA
Malli: 921
€22.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Masons Line 300 jalkaa oranssi kierretty nailon
Tuotenumero: AA6AXX
Malli: 13P512
€16.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaihtorengas, 4 tuuman koko, yksittäinen
Tuotenumero: CL6KEU
Malli: H-2946CR
Katso yksityiskohdat
Turva-askelreuna / ura 6 x 8 tuumaa Ss
Tuotenumero: AB6XQM
Malli: 4283D
€51.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sonic Echo Foundation Tester
Tuotenumero: CL6RUB
Malli: HC-6485
Katso yksityiskohdat
Hyödyllinen sekoitin polyrummulla, 5.5 Cu. Ft, 1/2HP sähkö, 120V, 60Hz
Tuotenumero: CL6PRB
Malli: H-3859PL
Katso yksityiskohdat
12...3233

Muuraus Betoni- ja laattatyökalut

Muuraus-, betoni- ja laattatyökalut ovat välttämättömiä rakennus- ja saneerausprojekteissa, joissa käytetään materiaaleja, kuten tiiliä, betonia ja laattoja. Nämä työkalut, mukaan lukien laastin levitys- ja tasoituslastat, laattaleikkurit tarkkaan laattojen leikkaamiseen, muuraustaltat tiilien muotoiluun ja leikkaamiseen, uimurit betoni- tai rappauspintojen tasoittamiseen ja laastin uimurit laattojen väliin, mahdollistavat tehokkaan ja tarkan työstön. Erikoissuunnittelunsa ja materiaaliensa ansiosta nämä työkalut tarjoavat kestävyyttä, tarkkuutta ja monipuolisuutta, minkä ansiosta ammattilaiset ja tee-se-itse-harrastajat voivat saavuttaa korkealaatuisia tuloksia muuraus-, betoni- ja laattasovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?