Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PU45 Low V -termostaatti vain lämpö valkoinen AD9DTL

DAYTON 4PU45 Low V Termostaatti Heat Only Valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9DTL Malli: 4PU45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1-5 / 16 "
Tuulettimen vaihtoEi
Korkeus3.25 "
AsennusVaaka tai pystysuora
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoEi
Terminaalin nimityksetR, W
Jännite24 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueSyvyysKorkeusAsennusTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta
DAYTON 1UHE6 matala V-termostaatti 1h 1c valkoinen | AB3NBN 1UHE640 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€24.14
DAYTON 1UHE7 matalan V-termostaatti, vain elektroninen | AB3NBP 1UHE740 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€27.44
DAYTON 1UHE9 matalan V-termostaatti 1h elektroninen valkoinen | AB3NBR 1UHE940 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraOikea, C, W-3.62 "€31.08
DAYTON 4PU46 Matala V -termostaatti Vain viileä | AD9DTM 4PU4650 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "5"Vaaka tai pystysuoraR, Y, G.20 VAC - 30 VAC3.25 "€28.56
DAYTON 4PU47 matalan V-termostaatti 1h 1c valkoinen | AD9DTN 4PU4750 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "5"Vaaka tai pystysuoraOikea, RC, Y, W, G20 VAC - 30 VAC3.25 "€40.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PU45 Low V Termostaatti Heat Only Valkoinen
€46.33 / yksikkö