Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM SC055 matalan V-termostaatti 55f väliaikainen jäähdytys | AA9NPB 1ECD3

ICM SC055 Low V -termostaatti 55f Väliaikainen jäähdytys

Varastossa
Tuote: AA9NPB Malli: SC055Ristiviite: 1ECD3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
OhjausalueKiinteä 55 astetta F
Syvyys3 / 8 "
Tuulettimen vaihtoEi
Korkeus2"
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoEi
Jännite18 VAC - 30 VAC
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueHinta
ICM SC045 Low V -termostaatti 45f Väliaikainen jäähdytys | AA9NPA 1ECD2 SC045Kiinteä 45 astetta F€18.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM SC055 Low V -termostaatti 55f Väliaikainen jäähdytys
€18.69 / yksikkö