Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PU46 Matala V -termostaatti Vain viileä | AD9DTM

DAYTON 4PU46 Low V -termostaatti, vain kylmä, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9DTM Malli: 4PU46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1-5 / 16 "
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus5"
AsennusVaaka tai pystysuora
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoJäähdytys
Terminaalin nimityksetR, Y, G.
Jännite20 VAC - 30 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueSyvyysKorkeusAsennusTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta
DAYTON 1UHE6 matala V-termostaatti 1h 1c valkoinen | AB3NBN 1UHE640 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€24.14
DAYTON 1UHE7 matalan V-termostaatti, vain elektroninen | AB3NBP 1UHE740 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€27.44
DAYTON 1UHE9 matalan V-termostaatti 1h elektroninen valkoinen | AB3NBR 1UHE940 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraOikea, C, W-3.62 "€31.08
DAYTON 4PU45 Low V -termostaatti vain lämpö valkoinen AD9DTL 4PU4550 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "3.25 "Vaaka tai pystysuoraR, W24 VAC5"€46.33
DAYTON 4PU47 matalan V-termostaatti 1h 1c valkoinen | AD9DTN 4PU4750 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "5"Vaaka tai pystysuoraOikea, RC, Y, W, G20 VAC - 30 VAC3.25 "€40.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PU46 Low V -termostaatti, vain kylmä, valkoinen
€28.56 / yksikkö