Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL T8034N1007 Low V -termostaatti 1h 1c Hg Free White | AA9YTY 1JUB1

HONEYWELL T8034N1007 Low V Termostaatti 1h 1c Hg Vapaa Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA9YTY Malli: T8034N1007Ristiviite: 1JUB1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€92.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1.5 "
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus2 27 / 32 "
AsennusVaakasuora
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Terminaalin nimityksetR, RC, Y, W, G, O, B
Leveys4 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetJänniteLeveysnäyttöKorkeusHinta
HONEYWELL T87K1007 Matalan V-termostaatti vain johdotettu Hg vapaa valkoinen | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 astetta 90 astetta F1.75 "R, Y, W20 VAC - 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T822K1018 Matalan V-termostaatti H Vain Hg vapaa pystysuora | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 astetta 90 astetta F1.375 "R, W20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€90.46
HONEYWELL T834N1002 Low V -termostaatti 1h 1c Hg vapaa pystysuora | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 astetta 90 astetta F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH1110DV1009/U pystysuuntainen ei-ohjelmoitava termostaatti, taustavalaistu LCD-näyttö | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.125 "R, C, Y, W, G20 - 30 VAC2.875 "Digitaalinen taustavalaistu4 11 / 16 "€73.03
HONEYWELL TH3210D1004 Digitaalinen termostaatti 2h 1c Hp Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Digitaalinen taustavalaistu3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK Digital Termostaatti, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 astetta 99 astetta F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
HONEYWELL T812A1002 Matalan V-termostaatin lämpö vain vaakatasossa AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 astetta 90 astetta F1.25 "R, W24 VAC3"-3"€44.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL T8034N1007 Low V Termostaatti 1h 1c Hg Vapaa Valkoinen
€92.62 / yksikkö