Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Termostaatti Digitaalinen Ohjelmoitava Monivaiheinen | AE8TMQ 6FFW7

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Thermostat Digitaalinen ohjelmoitava monivaiheinen

Varastossa
Tuote: AE8TMQ Malli: T8532-IAQRistiviite: 6FFW7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1-5 / 16 "
Näytön värisininen
näytön koko8 neliömetriä
Näytön tyyppiLCD, taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4 5 / 16 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku / virtaa varastava
Ohjelmat viikossa7, 5-2, 5-1-1 tai ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Lämpötila Asetukset päivässä4, 2, 1, 0
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Jännite24 VAC
Leveys5 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)33.58
Laivan pituus (cm)26.44
Laivan leveys (cm)19.61
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivaus (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (Kyllä)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Lämpötilan rajoitus (kyllä)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 Termostaatti Digitaalinen Ohjelmoitava Monivaiheinen | AE8TMR 6FFW8 T8532-001€160.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ Thermostat Digitaalinen ohjelmoitava monivaiheinen
€227.67 / yksikkö