Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PU51 matalan V-termostaatin lämpö vain 750mv | AD9DTT

DAYTON 4PU51 Low V -termostaatti, vain lämpö 750 mv

Varastossa
Tuote: AD9DTT Malli: 4PU51

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1.125 "
Tuulettimen vaihtoEi
Korkeus3.25 "
AsennusVaakasuora
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoEi
Terminaalin nimityksetR, W
Jännite24 VAC
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäppäimistön lukitusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta
DAYTON 6EDZ6 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 7 päivä | AE8MXU 6EDZ6Kyllä3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€235.11
DAYTON 6EEA2 digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava | AE8MZJ 6ETA2Ei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PU51 Low V -termostaatti, vain lämpö 750 mv
€27.72 / yksikkö