Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMERSON 1F97-1277 Kosketusnäytön termostaatti 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8

EMERSON 1F97-1277 Kosketusnäytön termostaatti 1H 1C 5-1-1 Prog

Varastossa
Tuote: AB2JDJ Malli: 1F97-1277Ristiviite: 1MBD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 99 astetta F
Syvyys1.25 "
Näytön värisininen
näytön koko12 neliömetriä
Näytön tyyppitaustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Program-Circulate
Korkeus4.625 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa5-1-1, 7 tai Ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä4, 2, 0
Terminaalin nimityksetRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L
Jännite24 VAC
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (1)
    • Alamerkki: EMERSON CLIMATE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöViraston vaatimustenmukaisuusVäriTerminaalin nimityksetLeveysOhjausalueSyvyysNäytön tyyppiHinta
EMERSON 1F78-151 Pienjännitetermostaatin vaiheet Lämpö 1 Porras Jäähdytys 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-ValkoinenRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 astetta 90 astetta F1.125 "LCD, taustavalaistu€81.64
EMERSON 1F85U-42NP Pienjännitetermostaatti, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€114.31
EMERSON 1F85U-22PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 2, vaiheet lämpö 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€176.95
EMERSON 1F83C-11NP Pienjännitetermostaatti, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energy Aware on ohjelmoitavissaHarmaaRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€70.70
EMERSON 1F83C-11PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 1, vaiheet lämpö 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€134.43
EMERSON 1F85U-42PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 2, vaiheet lämpö 4 | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€177.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMERSON 1F97-1277 Kosketusnäytön termostaatti 1H 1C 5-1-1 Prog
€289.47 / yksikkö