Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EDZ6 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 7 päivä | AE8MXU

DAYTON 6EDZ6 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 7 päivää

Varastossa
Tuote: AE8MXU Malli: 6EDZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Circulate
Näppäimistön lukitusKyllä
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7 tai 5-2
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetS1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivauksen hallinta (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Lämpötilan rajoitus (kyllä)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäppäimistön lukitusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta
DAYTON 4PU51 matalan V-termostaatin lämpö vain 750mv | AD9DTT 4PU51--R, W€27.72
DAYTON 6EEA2 digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava | AE8MZJ 6ETA2Ei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EDZ6 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 7 päivää
€235.11 / yksikkö