Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM SC070 matalan V-termostaatti 70f väliaikainen lämmitys | AA9NPE 1ECD6

ICM SC070 Low V -termostaatti 70f Väliaikainen lämmitys

Varastossa
Tuote: AA9NPE Malli: SC070Ristiviite: 1ECD6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€15.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
OhjausalueKiinteä 70 astetta F
Syvyys3 / 8 "
Tuulettimen vaihtoEi
Korkeus2"
TehomenetelmäHardwired
Järjestelmän vaihtoEi
Jännite18 VAC - 30 VAC
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueHinta
ICM SC060 matalan V-termostaatti 60f väliaikainen lämmitys | AA9NPC 1ECD4 SC060Kiinteä 60 astetta F€15.86
ICM SC065 matalan V-termostaatti 65f väliaikainen lämmitys | AA9NPD 1ECD5 SC065Kiinteä 65 astetta F€15.83
ICM SC075 Low V -termostaatti 75f Väliaikainen jäähdytys | AA9NPF 1ECD7 SC075Kiinteä 75 astetta F€18.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM SC070 Low V -termostaatti 70f Väliaikainen lämmitys
€15.87 / yksikkö