Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM I2010 -termostaatin kosketusnäytön lämmitys 2 | AH3KNN 32MY32

ICM I2010 termostaattikosketusnäytön vaiheen lämpö 2

Varastossa
Tuote: AH3KNN Malli: I2010Ristiviite: 32MY32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Syvyys1.187 "
Tuulettimen vaihtoAutomaattisesti tunnin välein
Korkeus4 47 / 64 "
Näppäimistön lukitusKyllä
TehomenetelmäDual
Ohjelmat viikossa7, 5-2 tai 5-1-1 päivä
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö2
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetOikea kosteus, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihto: Kyllä
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa: Ei
    • Yhteensopiva 750 mV: Ei
    • Jäähdytysvaiheet: 1
    • Ohjelmoitava tuuletin: Kyllä
    • Kostutuksen hallinta: Ei
    • Ilmankuivaus: Ei
    • Väliaikainen lämpötilan pito: Kyllä
    • Suodatinilmaisin: Kyllä
    • Lämpötilan rajoitus: Kyllä
    • Akun heikon varauksen ilmaisin: Kyllä
    • WiFi-ominaisuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalin nimityksetHinta
ICM I2020 -termostaatin kosketusnäytön vaihe 2 | AH3KNP 32MY33 I2020Oikea, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM I2010 termostaattikosketusnäytön vaiheen lämpö 2
€200.06 / yksikkö