Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH8321R1001 Kosketusnäytön termostaatti, Jaksotettu, Jatkuva, Ohjelmoitava | AH4GLP 34GR15

HONEYWELL TH8321R1001 Kosketusnäytön termostaatti, Jaksotettu, Jatkuva, Ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AH4GLP Malli: TH8321R1001Ristiviite: 34GR15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
OhjausalueLämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F
Syvyys1.125 "
Näytön värisininen
näytön koko10 neliömetriä
Näytön tyyppiDigitaalinen
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Circulate-Seuraa aikataulu
Korkeus4.625 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7 tai ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoLämmitys-jäähdytys-automaattinen hätälämpö
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S1
Jännite18 - 30 VAC
Leveys4 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell TH8321R1001 -termostaatti, joka on varustettu 7 päivän ohjelmoitavalla kosketusnäytöllä lämpötilan, kostutuksen, kosteudenpoiston ja ilmanvaihdon monivaiheisen ohjauksen
    • Faciitates asettaa jopa 10 palvelumuistutusta (ennalta asetettu tai räätälöity) päivämäärän tai lämpötilan perusteella
    • Sisältää määritettävissä olevat tulot sekä sisä- että ulkolämpötila-antureiden, poisto- ja paluuilma-antureiden tai kuivakosketuslaitteiden asettamiseen
    • Käyttäjän vuorovaikutuslokilista tallentaa koko termostaattiasetusten historian, ja sen avulla voidaan määrittää, onko ongelma järjestelmävirhe vai käyttäjävirhe
    • Täyttää kaupallisen koodin ja otsikon 24 vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostaatin matalajänniteohj AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "€96.47
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostaatin matalajänniteprojekti AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "€140.14
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 Kosketusnäyttötermostaatti, Yksivaiheinen, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 - 30 VAC4 15 / 16 "€438.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH8321R1001 Kosketusnäytön termostaatti, Jaksotettu, Jatkuva, Ohjelmoitava
€539.29 / yksikkö