APPROVED VENDOR Kyynärpää, 90 astetta, sinkitty


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta (ei alv)
A
1 MPD1
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F2"-€108.33
A
1MPC4
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
A
1MPC6
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "-€24.12
A
1MPC3
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€19.41
A
1MPC5
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "-€21.80
A
1MPC7
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€35.78
A
1MPC9
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.5 "-€88.96
A
1MPC8
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.25 "-€44.94
B
5P800
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1"150 psi€8.20
B
5P799
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "150 psi€4.31
B
5P796
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€5.03
B
2WE85
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€70.02
C
1LBG5
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
B
5P803
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG2"150 psi€26.46
B
5P802
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "150 psi€16.66
C
1LBG7
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
C
1LBG8
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
B
5P798
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€3.22
B
2WE84
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG2.5 "150 psi€50.91
B
2WE82
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€131.16
D
1LBH1
Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "300 psi€32.93
D
1LBH2
Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€48.39
C
1LBG9
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€26.30
B
5P797
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€4.50
B
5P795
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€5.28
D
1LBH3
Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€102.39
B
5P801
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "150 psi€10.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?