Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostaatin matalajänniteprojekti AA6HQV 14A007

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostaatti alhainen jännite Prog

Varastossa
Tuote: AA6HQV Malli: TH2210DH1000Ristiviite: 14A007

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
OhjausalueLämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F
Syvyys4.625 "
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus3.437 "
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa2
Vaiheet Lämpö2
Järjestelmän vaihtoLämpö-jäähdytys-hätä-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, C, Y, AUX / E, G, O, B
Jännite20 - 30 VAC
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Vaiheet viileät (1)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostaatin matalajänniteohj AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "€96.47
HONEYWELL TH8110R1008 VisionPRO 8000 Kosketusnäyttötermostaatti, Yksivaiheinen, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 - 30 VAC4 15 / 16 "€438.60
HONEYWELL TH8321R1001 Kosketusnäytön termostaatti, Jaksotettu, Jatkuva, Ohjelmoitava | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 - 30 VAC4 15 / 16 "€539.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostaatti alhainen jännite Prog
€140.14 / yksikkö