HONEYWELL Pienjännitetermostaatit


Suodattaa
Paristot mukana: Kyllä , Väri: Valkoinen , Halkaisija: 3 11 / 16 " , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Asennuspaikka: Sähkölaatikko
TyyliMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetJänniteLeveysnäyttöKorkeusHinta (ei alv)
A
T87K1007
-40 astetta 90 astetta F1.75 "R, Y, W20 VAC - 30 VAC---€89.36
B
T834N1002
-50 astetta 90 astetta F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€82.65
C
T8034N1007
-50 astetta 90 astetta F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€86.49
D
T822K1018
-50 astetta 90 astetta F1.375 "R, W20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€84.47
E
T812A1002
-50 astetta 90 astetta F1.25 "R, W24 VAC3"-3"€42.03
F
TH1110DV1009 / U
1Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.125 "R, C, Y, W, G20 - 30 VAC2.875 "Digitaalinen taustavalaistu4 11 / 16 "€73.03
G
TH1100DV1000
1Vakiovalinta 40 astetta 90 astetta F tai autotalli valinta 35 astetta 90 astetta F1.125R, C, W,20 ja 302.8751.32 neliömetriä4-11/16€74.14
H
TH1210DH1001
2Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "Digitaalinen3.437 "-
Tarjouspyyntö
I
TH3210D1004
2Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Digitaalinen taustavalaistu3"€148.93
J
TH8320R1003
340 astetta 99 astetta F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?