JOHNSON CONTROLS Pienjännitetermostaatit


Suodattaa
ampeeria: 1A , Väri: Ruskea , Liitäntätyyppi: Hardwired , Yhteydenottoluokitus: 19 V AC - 30 V AC , Ohjausalue: 50 astetta 90 astetta F , Ohjaustyyppi: Kosketusnäyttö , Syvyys: 1.5 " , Korkeus: 5.5 " , Min. Käyttölämpötila: 32 astetta F , Asennus: 2 "x 4" jengilaatikko , Asennuspaikka: Seinä , Kokonaissyvyys: 1 7 / 16 " , Kokonaiskorkeus: 4 3 / 4 " , Kokonaisleveys: 5 5 / 8 " , Anturin tyyppi: Käynnistysanturi , Temp. Ohjaus: 100 astetta F , Tyyppi: Alhainen jännite , Leveys: 3"
TyyliMalliTerminaalin nimityksetJänniteHinta (ei alv)
A
TEC3030-14-000
B1;B2;COS;R;SE N19 V AC - 30 V AC€610.23
B
T58EA-8C
Johdot24 VAC€231.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?