Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH1100DV1000 Pienjännitetermostaatti ei ole ohjelmoitavissa | AH3BEP 30ZZ04

HONEYWELL TH1100DV1000 Pienjännitetermostaatti, ei ohjelmoitavissa

Varastossa
Tuote: AH3BEP Malli: TH1100DV1000Ristiviite: 30ZZ04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
OhjausalueVakiovalinta 40 astetta 90 astetta F tai autotalli valinta 35 astetta 90 astetta F
Syvyys1.125
näyttö1.32 neliömetriä
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4-11/16
Näppäimistön lukitusEi
TehomenetelmäLangallinen / akku
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämpö pois
Tilapäinen ohitusEi
Terminaalin nimityksetR, C, W,
Jännite20 ja 30
Leveys2.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.73
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihto: Ei
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa: Ei
    • Yhteensopiva 750 mV: Kyllä
    • Ohjelmoitava tuuletin: Ei
    • Kostutuksen hallinta: Ei
    • Ilmankuivaus: Ei
    • Väliaikainen lämpötilan pito: Ei
    • Suodatinilmaisin: Ei
    • Lämpötilan rajoitus: Ei
    • Akun heikon varauksen ilmaisin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetJänniteLeveysnäyttöKorkeusHinta
HONEYWELL T87K1007 Matalan V-termostaatti vain johdotettu Hg vapaa valkoinen | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 astetta 90 astetta F1.75 "R, Y, W20 VAC - 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Low V -termostaatti 1h 1c Hg Free White | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 astetta 90 astetta F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T822K1018 Matalan V-termostaatti H Vain Hg vapaa pystysuora | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 astetta 90 astetta F1.375 "R, W20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€90.46
HONEYWELL T834N1002 Low V -termostaatti 1h 1c Hg vapaa pystysuora | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 astetta 90 astetta F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH1110DV1009/U pystysuuntainen ei-ohjelmoitava termostaatti, taustavalaistu LCD-näyttö | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.125 "R, C, Y, W, G20 - 30 VAC2.875 "Digitaalinen taustavalaistu4 11 / 16 "€73.03
HONEYWELL TH3210D1004 Digitaalinen termostaatti 2h 1c Hp Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Digitaalinen taustavalaistu3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK Digital Termostaatti, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 astetta 99 astetta F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH1100DV1000 Pienjännitetermostaatti, ei ohjelmoitavissa
€74.14 / yksikkö