Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostaatti Kosketusnäyttö Ohjelmoitava Monivaiheinen | AE8TMN 6FFW4

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostaatti Kosketusnäyttö Ohjelmoitava Monivaiheinen

Varastossa
Tuote: AE8TMN Malli: T12532-IAQRistiviite: 6FFW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue50 astetta 90 astetta F
Syvyys1-5 / 16 "
Näytön värisininen
näytön koko12 neliömetriä
Näytön tyyppiLCD, taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4 5 / 16 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7, 5-2, 5-1-1 tai ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö3
Järjestelmän vaihtoAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Lämpötila Asetukset päivässä4, 2, 0
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Jännite24 VAC
Leveys5 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivaus (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (Kyllä)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Lämpötilan rajoitus (kyllä)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostaatti Kosketusnäyttö Ohjelmoitava Monivaiheinen | AE8TMP 6FFW5 T12532-001€239.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostaatti Kosketusnäyttö Ohjelmoitava Monivaiheinen
€277.17 / yksikkö