Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMERSON 1F85U-42PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 2, vaiheet lämpö 4 | CD2KWT 42PD17

EMERSON 1F85U-42PR Pienjännitetermostaatti, jäähdytys 2, lämmitys 4

Varastossa
Tuote: CD2KWT Malli: 1F85U-42PRRistiviite: 42PD17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Viraston vaatimustenmukaisuusEnergiatietoinen
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriHarmaa
Ohjausalue45 astetta 99 astetta
Syvyys1.125 "
Näytön väriHarmaa
näytön koko4.81 neliömetriä
Näytön tyyppiLCD, taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
Korkeus3.75 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäAkku
Ohjelmat viikossa7
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö4
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L
Jännite24 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöViraston vaatimustenmukaisuusVäriTerminaalin nimityksetLeveysOhjausalueSyvyysNäytön tyyppiHinta
EMERSON 1F97-1277 Kosketusnäytön termostaatti 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8 1F97-12771-ValkoinenRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 astetta 99 astetta F1.25 "taustavalaistu€289.47
EMERSON 1F78-151 Pienjännitetermostaatin vaiheet Lämpö 1 Porras Jäähdytys 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-ValkoinenRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 astetta 90 astetta F1.125 "LCD, taustavalaistu€81.64
EMERSON 1F85U-42NP Pienjännitetermostaatti, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€114.31
EMERSON 1F85U-22PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 2, vaiheet lämpö 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€176.95
EMERSON 1F83C-11NP Pienjännitetermostaatti, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Energy Aware on ohjelmoitavissaHarmaaRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€70.70
EMERSON 1F83C-11PR Pienjännitetermostaatti, vaiheet jäähtyvät 1, vaiheet lämpö 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€134.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMERSON 1F85U-42PR Pienjännitetermostaatti, jäähdytys 2, lämmitys 4
€177.57 / yksikkö