Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitavissa | AD2CRC 3MY10

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitavissa

Varastossa
Tuote: AD2CRC Malli: 1F78-144Ristiviite: 3MY10
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
€49.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 90 astetta F
Syvyys1.125 "
näyttö1.2 neliömetriä, LCD
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus3.75 "
Näppäimistön lukitusEi
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäAkku
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Terminaalin nimityksetRH, RC, Y, W, G, O, B
Jännite24 VAC
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Vaiheet viileät (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetLeveysnäyttöNäytön tyyppiKorkeusHinta
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termostaatin matalajänniteproog 2h / 1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 astetta 90 astetta F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitaalinen-3.75 "€68.96
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Low V Termostaatti H Vain Hg Vapaa Pystysuora | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 astetta 90 astetta F1.5 "Oikea, W2.75 "--4.5 "€59.39
VALKOISET RODGERIT 1E56N-444 matalan V: n termostaatti 1h 1c Hg vapaa valkoinen | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 astetta 90 astetta F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€53.69
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Low V -termostaatti 1h 1c Vaaka Valkoinen | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 astetta 90 astetta F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€54.29
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Low V -termostaatti H Vain pystysuora Valkoinen | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 astetta 90 astetta F1.625 "Oikea, W3.25 "--4.5 "€48.65
WHITE-RODGERS 1F80-361 Digitaalinen termostaatti 1h 1c 5-1-1 Ohjelma | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 astetta 90 astetta F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-taustavalaistu3.75 "€132.67
VALKOISET RODGERIT 1C20-101 Matalan V: n termostaatti, vain lämpö valkoinen AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 astetta 90 astetta F1.5 "Oikea, W2.875 "--3.75 "€20.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1F78-144 Digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitavissa
€49.25 / yksikkö