Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EEA0 digitaalinen termostaatti 2h 1c 7 tai 5-1-1 ohjelmoitava | AE8MZG

DAYTON 6EEA0 digitaalinen termostaatti 2h 1c 7 tai 5-1-1 Ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AE8MZG Malli: 6EEA0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Näppäimistön lukitusKyllä
TehomenetelmäLangallinen / akku
Ohjelmat viikossa7 tai 5-1-1
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö2
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetO, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivauksen hallinta (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Vaiheet viileät (1)
    • Lämpötilan rajoitus (ei)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalin nimityksetHinta
DAYTON 6EDZ8 digitaalinen termostaatti 2h 2c 7 päivän ohjelmoitava | AE8MXW 6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L€140.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EEA0 digitaalinen termostaatti 2h 1c 7 tai 5-1-1 Ohjelmoitava
€295.06 / yksikkö