Pyörivät ja suorat lasertasot

Suodattaa

JOHNSON -

Laserpyörän kohdistustyökalut

TyyliMallitarkkuusMitatKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 jalkaa11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 - 113 astetta F(2) AAA-paristot€2,028.56
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 astetta F(2) AAA-alkaliparistot€2,413.14
JOHNSON -

laser Level

TyyliMalliTyyppitarkkuusMitatLeveysKorkeuseräPituusVirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6607-----Ristiviivan laser--€497.58
B40-6270-----Pistelaser--€3,107.54
C40-6657-----Taso--€756.32
D40-6535Vaakasuora+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Pyörivä lasertaso8.25 "Ni-MH- tai 6V-sovitin€1,600.50
E40-6680Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Linja / piste-lasertaso4"(3) AA-alkaliparistot€529.46
F40-6516Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Pyörivä lasertaso6.625 "(5) AA-paristot€1,014.50
BOSCH -

Piste laserit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AGPL100-30G€221.41
Tarjouspyyntö
BGPL100-50G€325.85
Tarjouspyyntö
JOHNSON -

Pistilaseritaso Msha

TyyliMalliMitatKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeLeveysHinta (ei alv)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€3,613.12
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€2,540.07
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 astetta C(2) D-alkaliparistot1"€4,067.36
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 astetta C(5) AA-alkaliparistot1"€2,768.69
DEWALT -

Linjalaserit, vaaka- ja pystysuunnassa ulkokäyttöön

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ADW088K4"5"2.25 "€380.78
BDW089K5"4.5 "3.25 "€833.57
JOHNSON -

Kohdistus piste laserjalat

TyyliMalliKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-622014-122 astetta F110 VAC€840.43
B40-622214-122 astetta F4 - 24 VDC€702.12
A40-622450-86 astetta F110 VAC€1,259.11
JOHNSON -

Cross Line laserit

TyyliMalliLeveystarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVirtalähdeKierteen kokoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta (ei alv)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 jalkaa4.125 "554.125 "(3) AA-paristot1/4-20, 5/8-11Kyllä€392.50
B40-66113"+/- 3/16 "30 jalalla.3"IP503"2 AA akut1 / 4-20Ei€379.34
Tarjouspyyntö
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft: lla1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,083.61
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,783.67
JOHNSON -

Pyörivä lasertaso

TyyliMalliVisuaaliset / kuultavat ilmaisimettarkkuusMitatLeveysKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6507Ei+/- 1/4 "@ 100 jalkaa5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 - 113 astetta F(4) AA-alkaliparistot€546.98
B40-6534Kyllä+/- 1/8 "@ 100 jalkaa8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava NiMH-akku, 6 V: n sovitin tai (4) C-alkaliparisto€1,853.70
C40-6543Kyllä+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 - 113 astetta FNi-MH- tai 6V-sovitin€2,087.85
D40-6532Kyllä+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 - +40 astetta CNi-MH, sovitin, alkaliparistot€1,461.78
E40-6544Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€2,407.61
F40-6526Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta F4 "C" alkaliparistoa€1,461.48
G40-6529Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€1,907.73
H40-6582Kyllä+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 - 113 astetta FLadattavat litium-, adapteri- tai (4) D-alkaliparistot€3,297.07
JOHNSON -

Lattialinjalaserit, vaakasuora projektio, sisäkäyttöön

TyyliMalliHinta (ei alv)
A40-6622€661.37
B40-6618€264.84
LEICA -

Pyörivät lasersarjat

TyyliMalliSisällä ulkonaVirtalähdeHinta (ei alv)
ARugby 620Ulkopuoli(2) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut€1,841.49
BRugby 610Ulkopuoli(2) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut€1,405.14
CRugby 640Ulkopuoli, sisustus(4) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut€2,141.57
BOSCH -

Pyörivät laserit

TyyliMallitarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetLeveysHinta (ei alv)
AGRL 300 HVD+/- 1/8 "100 jalalla.6 11 / 16 "16007 31 / 64 "Ei7 3 / 32 "-
Tarjouspyyntö
BGRL4000-80CH+/- 1/16 "100 jalalla.11 "IP6812 51 / 64 "Häiriömonitori7 13 / 32 "€3,833.45
Tarjouspyyntö
DEWALT -

Laserasettelutyökalun sisä- ja ulkopuoli punainen 166 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
DW0822AH3BZJ€530.39
BOSCH -

Pyörivä lasersarja, 1 säde, 0 pistettä, 0 viivaa, punainen, 1,000 XNUMX jalan kantama ilman ilmaisinta

MallieräHinta (ei alv)
GRL900-20HVKCN2TMP€1,230.89
DEWALT -

Laserasettelutyökalun sisä- ja ulkopuoli punainen 100 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
DW0851AH3BZH€523.20
JOHNSON -

Putkilaserin automaattinen taso punainen

MallieräHinta (ei alv)
40-6690AE6JPK€6,553.21
LEICA -

Heilurin itsetasoittuva viiva- ja pistelaser, vaaka- ja pystysuora

MallieräHinta (ei alv)
L4P1CD2LDG€997.87
DEWALT -

Laserasettelutyökalu, sisä / ulko, punainen 100 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
DW085KAH3CEK€574.36
BOSCH -

Itsetasoittuva kohdistuslaser, vaaka- ja pystysuora, sisustus

MallieräHinta (ei alv)
GLL3-300CD2WXL€670.14
LEICA -

Heilurin itsetasoittuva pistelaser, vaaka-, sisä- ja ulkopuoli

MallieräHinta (ei alv)
Lino P5CD2UAG€423.99
JOHNSON -

Pistelaser, 3 sädettä, 3 pistettä, 0 viivaa, punainen, 100 jalan kantama ilman ilmaisinta

MallieräHinta (ei alv)
40-6693CN2TDM€431.85
DEWALT -

Rotary Laser Level Int / Ext Red 1500 Feet

MallieräHinta (ei alv)
DW074KDAH3CEL€1,029.07

Pyörivät ja suorat lasertasot

Pyöriviä ja suoria lasertasoja käytetään pystysuorien tai vaakasuorien pintojen tasoittamiseen ja kohdistamiseen sekä porrastuksen kaltevuuden tai kulmasuunnan tarkistamiseen. Raptor Supplies tarjoaa valtavan valikoiman näitä pyöriviä ja suoraviivaisia ​​lasersäteitä kuten Bosch, Dewalt, Johnson, Leica ja Stanley. Pyöriviä lasertasoja voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuunnassa maksimaalisen monipuolisuuden saavuttamiseksi ja heijastaa 360 asteen punainen valonsäde vakionopeudella. Ne pystyvät tuottamaan tarkkuuksia, jotka vaihtelevat välillä +/- 1 / 16th - +/- 1/8 tuumaa / 50-100 jalkaa. Valituissa malleissa on lisäksi magneettikiinnike, joka kiinnittyy helposti kaikkiin rautapintoihin handsfree-käyttöä varten .

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?