JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red | AE6JPK 5TCX2

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red

Varastossa
Tuote: AE6JPK Malli: 40-6690Ristiviite: 5TCX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,553.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinja / piste-lasertaso
tarkkuus+/- 1/16 @ 100 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 5 astetta
Automaattinen sammutusKyllä
Mitat5-3/16 x 14-15/16"
Arvosana / kaltevuus-2 - +40 astetta
Korkeus5.25 "
LaserluokkaUla
Pituus15 "
TasoitustyyppiAutomaattinen itsetasaus
Max. ulostulo5mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14-122 astetta F
VirtalähdeLadattava akku, alkaliparistot tai 110 VAC
Alue ilman ilmaisinta800 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVisuaalinen hälytys tason ulkopuolella
Aallonpituus635nm
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5425
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red
€6,553.21 / yksikkö