Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW0851 -laserlasityökalu, sisä- ja ulkopuoli, punainen 100 jalkaa | AH3BZH 31CL60

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool sisä- ja ulkopuoli punainen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH3BZH Malli: DW0851Ristiviite: 31CL60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine- ja Dot-laser
tarkkuus+/- 1/8 "@ 30 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue100 Tutkinnot
Automaattinen sammutusEi
Korkeus4"
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka2
Pituus9"
TasoitustyyppiElektroninen itsetasoittuva
Tilat0
Palkkien lukumäärä5
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(3) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaakasuora
Alue ilmaisimella165 ft.
Alue ilman ilmaisinta100 ft.
Pyörivä nopeusPyörimätön
Kierteen koko1/4-20, 5/8-11
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVilkkuva sekvenssi tasolle
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Kyllä
    • Plumb Up: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW0851 Laser Layout Tool sisä- ja ulkopuoli punainen 100 jalkaa
€579.97 / yksikkö