Lanka ja kaapeli

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Aluminium Wire, 600 V, 2 Inch Size, HDPE Duct, Black, With 4/C
Tuotenumero: CG6JTV
Malli: 63007501
Katso yksityiskohdat
Bus Cable, CFBUS-PUR, USB, PUR Jacket, Red, Shielded, 7 x OD, Order by the Foot
Tuotenumero: CQ8MRE
Malli: CFBUS-PUR-068
€17.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kuparilanka, 7 säikeinen, 24 Awg, musta
Tuotenumero: CG6FGL
Malli: F240011200
Katso yksityiskohdat
Johtosarja, 3 napaa, uros naaras, 12 jalkaa, suora, 90 astetta, 18/3 koko, PVC
Tuotenumero: CG9YGD
Malli: 1300100377
Katso yksityiskohdat
Johtosarja, 3 napaa, uros naaras, 4 m, 90 astetta, koko 22/3, PVC
Tuotenumero: CH2PEM
Malli: 1200661203
Katso yksityiskohdat
Johtosarja, 4 napaa, uros naaras, 6 m, suora, 90 astetta, PNP 22/4 koko
Tuotenumero: CH2TEL
Malli: 1200670146
Katso yksityiskohdat
Johto, 4 -napainen, Uros Naaras, Suora, 10 Koko, Harmaa, PVC, 58m
Tuotenumero: CG9ZHR
Malli: 1300640289
Katso yksityiskohdat
Johtosarja, 8 napaa, uros, 6 jalkaa, 90 astetta, 16/8, PVC
Tuotenumero: CH2RRN
Malli: 1300070220
Katso yksityiskohdat
Virtajohto 2 jalkaa 1.5 mm 16a H05vv-f Musta
Tuotenumero: AG7FZD
Malli: AP9892
€38.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Virtausjoustokaapeli, liittimet, 16.4 jalkaa. Kaapelin pituus
Tuotenumero: CV7EVH
Malli: SV2C-PD12-05FN
€546.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yksipäinen johtosarja, 4 napaa, naaras ja nauha, 24 AWG, PVC, kaapeli, 5 m
Tuotenumero: CH2GPA
Malli: 1200860147
Katso yksityiskohdat
Yksipäinen johtosarja, 5-napainen, uros ja saha, 22 AWG, PVC, kaapeli, 6m
Tuotenumero: CH2NBA
Malli: 1200651728
Katso yksityiskohdat
12...808809

Lanka ja kaapeli

Johdot ja kaapelit tarvitaan jokaiseen sähköprojektiin, olipa kyseessä piirin asettaminen, kytkimen asentaminen tai termostaatti LVI-pakastimeen. Kaikki urakoitsijat tarvitsevat korkealaatuisia johtoja, joskus niiden erityispiirteet kuten lämpöeristys. Raskaista kaapeleista kotitalous- tai kaupallisiin johdotuksiin Raptor Supplies tarjoaa sinulle korkealaatuiset johdot kohtuuhintaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?