Nestetasokytkimet

Suodattaa

Nestetason kytkimiä käytetään nesteiden tason havaitsemiseen ja ohjaamiseen säiliöissä, säiliöissä ja putkissa haluttujen nestetasojen valvomiseksi ja ylläpitämiseksi. Ne toimivat periaatteella...Lue lisää

MADISON -

Valittavissa oleva nestetasokytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3326-SMVaakasuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.24 "polypropeeni15€31.76
BM4065Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1.5 "257 astetta F maks.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
CM3727VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"392 astetta F maks.5"5"Ruostumaton teräs30€174.12
DMS8010VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Ruostumaton teräs30€86.87
EM8790-14 / 4184Vaakasuorapolypropeeni5 / 8-11 "221 astetta F maks.4.02 "3.31 "polypropeeni30€36.05
FM5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON -

Sulje ylösnousemisen erittäin matalan nestekytkin

TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM8020-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€76.19
BM4400-PBT-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBT316 SS€69.72
BM4400-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€90.12
CM4500-ULL-NOMessinki22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.Messinki€93.42
DM9000-ULL-NOKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€90.12
EM7000-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.PBT€90.54
EM7000-PBT-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBTPBT€66.86
FM8000-ULL-NOpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€68.41
MADISON -

Avaa nousevan rummun nestetasokytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-2316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€271.81
BM4168-2MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€217.68
MADISON -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhden pisteen nestekytkimet

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM4190-BUVaakasuora304 Ruostumaton teräs1"221 astetta F maks.4.43 "4.43 "Buna N.100€400.61
BM5920Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 2"392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS30€213.29
CMS5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
DM4190-HPVaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.3.98 "3.98 "304 SS100€362.28
EM4190Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.5.81 "5.81 "304 SS100€400.30
FM5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€87.85
GMS7000PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€39.38
HMS8800Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€92.85
IMS9000PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€50.69
JMS5917Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
KMS8000Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€40.95
LMSB5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13
MM5000Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.2.25 "1.63 "316 SS30€85.14
NM5600-PRPystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS100€136.42
MADISON -

Muoviset yhden pisteen nestetasokytkimet

TyyliMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM900015 psiKynar1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar€35.79
BM9700100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "Kynar€38.63
CM5970100 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "Vaakasuora392 astetta F maks.3.19 "3.19 "316 SS€131.60
DM8700-C100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€21.42
EM9705100 psiKynar1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "Kynar€103.57
FM4010100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€63.67
GM8000100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€17.73
HM8790100 psipolypropeeni5 / 8-11 "Vaakasuora221 astetta F maks.4.02 "2.88 "polypropeeni€20.02
IM7700100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora149 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€21.53
JMSB8800100 psipolypropeeni-Pystysuora221 astetta F maks.3.89 "2.5 "polypropeeni€151.67
KM8710100 psipolypropeeni1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.3.7 "2.75 "polypropeeni€53.60
LM8700100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€18.47
MM8800100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€98.70
NM8000B100 psipolypropeeni3 / 8-16 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€47.33
OM8750100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.82
PM8705100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "polypropeeni€46.91
QM7790100 psiPBT5 / 8-11 "Vaakasuora266 astetta F maks.4.02 "2.84 "PBT€28.68
RM7750100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€26.55
SM7740100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Vaakasuora266 astetta F maks.4.3 "3.31 "PBT€28.93
TM7725100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€27.59
UM4300150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€78.32
VM7000150 psiPBT1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT€22.80
WM5917200 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "Pystysuora482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS€106.72
XM5900300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€225.75
YM5910300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€187.61
SQUARE D -

Sulje Nouseva neste 2-tason kytkin

TyyliMalliPutken kokoKelluva Dia.KorkeusAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Pystysuora avoin säiliö-22 - 220 astetta F10.32 "4.69 "€409.24
B9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora250 astetta F maks6.840 "6.84 "€770.91
C9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Vaakasuora-22 - 220 astetta F17.81 "6.84 "€954.02
MADISON -

Sulje nestetason kytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3827-3NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
AM3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
BM3326-NPT-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
CM8000-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€21.76
DM3326-NOPystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€32.83
MADISON -

Avaa Nousussa Erittäin matalan nesteen kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4400-ULL-NC316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€103.58
BM8020-ULL-NC316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€75.92
CM9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€77.62
DM8000-ULL-NCpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€70.49
MADISON -

Sulje rummun nestetason kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-1316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€229.60
BM4168-1MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€179.55
MADISON -

Valittava rummunestetason kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-3316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€379.04
BM4168-3MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€256.38
MADISON -

Valittavissa oleva monitasoinen nestetasokytkin

TyyliMalliLeveysRungon materiaaliSähköliitännätKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AML8888-polypropeeni23 ga. PTFE1.5 "polypropeeni100 psi221 astetta F maks.polypropeeni€494.72
BML444418 "polypropeeni22 ga. PTFE1.25 "Buna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€422.30
CML555543.19 "316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 astetta F maks.316 SS€750.71
MADISON -

Avaa nouseva monitasoinen nestetasokytkin

TyyliMalliVarren pituusRungon materiaaliPutken kokoVarren materiaaliVA-luokitusKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineHinta (ei alv)
AM80856.75 "polypropeeni1 / 4 "polypropeeni301"polypropeeni100 psi€108.47
BM56057.25 "316 Ruostumaton teräs1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€284.09
SQUARE D -

Avaa Nouseva nestetason kytkin

TyyliMalliVarren pituusPutken kokoKelluva Dia.VA-luokitusLeveysKorkeusMaks. JänniteAsennusHinta (ei alv)
A9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Pystysuora avoin säiliö€495.26
B9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€568.02
B9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Pystysuora avoin säiliö€1,161.68
B9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€82.31
B9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Pystysuora avoin säiliö€111.16
B9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Pystysuora avoin säiliö€166.35
C9037HG34R3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Vaakasuora€294.51
C9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vaakasuora€279.55
C9037HG31R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vaakasuora€266.53
C9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Vaakasuora€279.96
SQUARE D -

Sulje nousevan laturin nestetasokytkin

TyyliMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VRungon materiaaliPutken kokoMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusKäyttölämpötila alueKokonaispituusHinta (ei alv)
A9038DW85Alumiini2.75 "600Pystysuora4-22 - 220 astetta F7.38 "€2,067.49
B9038CG36Z205Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1250 astetta F maks17.81 "€755.24
C9038CW315Alumiini2.75 "600Vaakasuora4-22 - 220 astetta F17.81 "€1,663.84
D9038CG33F35Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F17.81 "€735.24
E9038AR15Alumiini2.75 "600Pystysuora avoin säiliö7, 9-22 - 220 astetta F11.88 "€1,142.31
F9038AG1N55Teräs4-1/2", 4-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F10.32 "€517.82
F9038AG1C5Teräs4-1/2", 4-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F10.32 "€368.21
G9038CG345Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F17.81 "€821.93
H9038DG95Teräs8-1/2", 8-3/4"575Pystysuora avoin säiliö1-22 - 200 astetta F6.840 "€1,086.82
G9038CG335Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€762.59
E9038AW15Alumiini2.75 "600Pystysuora avoin säiliö4-22 - 220 astetta F11.8 "€1,065.96
I9038DR85Alumiini2.75 "600Pystysuora7, 9-22 - 220 astetta F7.38 "€2,528.75
G9038CG32Z205Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1250 astetta F maks17.81 "€726.02
G9038CG315Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€658.95
G9038CG32N55Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F17.81 "€1,016.51
D9038CG31F35Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F17.81 "€690.60
E9038AW1N55Alumiini2.75 "600Pystysuora avoin säiliö4-22 - 220 astetta F11.88 "€1,281.05
F9038AG1S65Teräs4-1/2", 4-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F10.32 "€362.89
G9038CG34Z205Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1250 astetta F maks17.81 "€726.94
G9038CG33Z205Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1250 astetta F maks17.81 "€740.68
H9038DG85Teräs8-1/2", 8-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F6.840 "€1,020.09
H9038DG75Teräs8-1/2", 8-3/4"600Pystysuora avoin säiliö1-22 - 220 astetta F6.840 "€998.77
J9038CW325Teräs2.75 "575Pystysuora avoin säiliö4-22 - 200 astetta F17.81 "€1,723.40
B9038CG365Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€819.83
G9038CG325Teräs8-1/2", 8-3/4"600Vaakasuora1-22 - 220 astetta F13.84 "€678.43
SQUARE D -

Sulje nestetason kytkin

TyyliMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VRungon materiaaliPutken kokoHP @ 3 -vaihe - 240 VMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusHinta (ei alv)
A9038CW33Laturin säiliön nestetasokytkin-Alumiini2.75 "-600Puoli4€1,888.46
B9036GG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€173.36
C9037EG9Nestemääräinen kytkin5Teräs ja messinki3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€427.94
D9036DG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€99.19
E9036DW31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€616.97
B9036DW31CNestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5600Pystysuora avoin säiliö4€630.21
F9036FG31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.875 "5600Pystysuora avoin säiliö1€32.10
G9037HG32LZ20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€219.32
G9037HG32Z20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€284.80
H9037HG33Z20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€286.22
I9037HG36F3LZ20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€221.35
H9037HG30Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€289.49
J9037HW30Nestemääräinen kytkin5Alumiini2.75 "5600Vaakasuora4€866.59
H9037HG32Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€275.68
H9037HG33Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€284.96
H9037HG35Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€266.81
H9037HG37Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€280.90
K9036DG2S1Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Pystysuora avoin säiliö1€106.81
L9036DG2S3Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Pystysuora avoin säiliö1€111.68
B9036GW1HNestemääräinen kytkin0Teräs2.75 "0600Pystysuora avoin säiliö4€1,105.87
C9037EG10Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Pystysuora avoin säiliö1€477.70
H9037HG33F3Z20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€268.16
J9037HW34Nestemääräinen kytkin5Alumiini2.75 "5600Vaakasuora4€868.09
H9037HG36Z20Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5600Vaakasuora1€296.53
B9036 GW 1Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€894.84
MADISON -

Avaa Nouseva nestetason kytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3827-2Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
AM3827-3Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
BM3782PystysuoraMessinki / PBT-221 astetta F maks.4.06 "4.06 "Messinki30€160.27
CM3326Pystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€30.38
DM4035PystysuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.1.41 "0.75 "Ruostumaton teräs15€64.43
EM8000-CPystysuoraPolypropeeni ja PVC3 / 4 "140 astetta F maks.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
FM3326-NPTPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
GM8800-PRPystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "3.38 "polypropeeni100€158.45
MADISON -

Säädettävät nestetason kytkimet

TyyliMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta (ei alv)
AM4302-7807-110.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
BM5602-7808-110.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20
CM5602-7808-670.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
Tarjouspyyntö
DM4302-7807-670.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€192.35
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Nestetasokytkimet

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A95031510 ft.€205.97
Tarjouspyyntö
A95031415 ft.€176.53
Tarjouspyyntö
A95030720 ft.€228.82
Tarjouspyyntö
PROSENSE -

Pyörivän siiven kiintoainepitoisuuden tasokytkin, 100 mm:n lisäyspituus

MallieräHinta (ei alv)
PLS-4P-1-115CV8CBX€400.91
PROSENSE -

Pyörivän siiven kiintoainepitoisuuden tasokytkin, 300 mm:n lisäyspituus

MallieräHinta (ei alv)
PLS-4P-3-230CV8CCM€412.36
PROSENSE -

Pyörivän siiven kiintoainepitoisuuden tasokytkin, 300 mm:n lisäyspituus

MallieräHinta (ei alv)
PLS-4P-3-115-HAZCV8CCL€494.45
12...67

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on normaalisti avoimella (NO) ja normaalisti suljetulla (NC) nestetason kytkimellä?

Normaalisti avoin (NO) nestetason kytkin pysyy avoimessa tilassa, kun nestepinta on alle asetetun kynnyksen ja sulkee piirin, kun nestepinta nousee halutulle tasolle. Normaalisti suljettu (NC) kytkin toimii päinvastoin, kun se on suljetussa tilassa, kun nestepinta on kynnyksen alapuolella ja avaa piirin, kun nestepinta saavuttaa asetetun tason.

Miksi jotkut ihmiset käyttävät useita nestetason kytkimiä samassa säiliössä?

Useiden nestetason kytkimien käyttäminen samassa säiliössä tarjoaa redundanssin ja tarkemman tasonsäädön. Ne voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan, riippuen halutusta toimivuudesta.

Kuinka teen vianmäärityksen nestetason kytkimestä, joka ei toimi kunnolla?

Vianetsintätoimenpiteisiin kuuluu sähköliitäntöjen tarkistaminen, virransyötön tarkistaminen, kytkimen toimintaan vaikuttavien vaurioiden tai roskien tarkastaminen ja kytkimien oikean kalibroinnin varmistaminen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?