JOHNSON 40-6535 Lasertason automaattisen tason 1 tila Punainen | AB4LQB 1YRU6

JOHNSON 40-6535 Lasertason automaattinen tason 1 tila Punainen

Varastossa
Tuote: AB4LQB Malli: 40-6535Ristiviite: 1YRU6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,615.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä lasertaso
tarkkuus+/- 1/16 "@ 100 Ft.
Automaattinen vaaitusalue5 Tutkinnot
Automaattinen sammutusKyllä
Mitat7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "
Arvosana / kaltevuus8 Tutkinnot
Korkeus7.375 "
LaserluokkaUla
Pituus8.25 "
TasoitustyyppiAuto-tasoitus
Max. ulostulo5mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14 - 113 astetta F
VirtalähdeNi-MH- tai 6V-sovitin
Alue ilmaisimella2000 ft.
Alue ilman ilmaisinta200 ft.
Pyörivä nopeus700 rpm
Kierteen koko5 / 8-11
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiVaakasuora
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Aallonpituus635nm
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2145
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppitarkkuusMitatLeveysKorkeuseräPituusVirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6516 -laserpakkaussarja Itsetaso 2 -tilat Punainen | AB4LQA 1YRU3 40-6516Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Pyörivä lasertaso6.625 "(5) AA-paristot€1,014.50
JOHNSON 40-6680 Laser 5-säteinen itsetasoittuva punainen | AB4LQD 1YRV2 40-6680Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Linja / piste-lasertaso4"(3) AA-alkaliparistot€546.13
JOHNSON 40-6607 Cross Line Laser, 2 sädettä, 0 pistettä, 2 viivaa, vihreä, 50 Ft Range W/O-ilmaisin | CR6BHG 468V64 40-6607-----Ristiviivan laser--€532.95
JOHNSON 40-6270 LEVEL & TOOL Dot Laser, 1 säde, 1 pistettä, 0 viivaa, punainen, 100 jalan kantama ilman ilmaisinta | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Pistelaser--€3,444.71
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL Line Laser, 2 sädettä, 0 pistettä, 2 viivaa, punainen, 200 jalan kantama ilman ilmaisinta | CR6BHK 492U72 40-6657-----Taso--€810.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6535 Lasertason automaattinen tason 1 tila Punainen
€1,615.44 / yksikkö