Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW074KD Pyörivä lasertaso Int / Ext Red 1500 jalkaa | AH3CEL 31CN26

DEWALT DW074KD Rotary Laser Level Int/Ext Red 1500 Feet

Varastossa
Tuote: AH3CEL Malli: DW074KDRistiviite: 31CN26

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,051.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä lasersarja
tarkkuus+/- 1/4 "@ 100 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 5 astetta
Automaattinen sammutusKyllä
Korkeus8.25 "
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka3A
Pituus7.875 "
TasoitustyyppiElektroninen itsetasoittuva
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Virtalähde(2) D-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaaka- ja pystysuora
Alue ilmaisimella1500 ft.
Alue ilman ilmaisinta200 ft.
Pyörivä nopeus0, 60, 600 kierrosta / min
Kierteen koko5 / 8-11
Pullojen kokonaismäärä1
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLED-ilmaisin tasolle
Leveys9.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Kyllä
    • Plumb Up: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW074KD Rotary Laser Level Int/Ext Red 1500 Feet
€1,051.77 / yksikkö