BOSCH GRL 300 HVD itsetasoittuva pyörivä laser | CH6PMB 39CE77

BOSCH GRL 300 HVD itsetasoittuva pyörivä laser

Tuote: CH6PMB Malli: GRL 300 HVDRistiviite: 39CE77
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä laser
tarkkuus+/- 1/8 "100 jalalla.
Automaattinen vaaitusalue+/- 5 astetta
Automaattinen sammutusKyllä
Korkeus6 11 / 16 "
IP-luokitus1600
Laserluokka2
Laser väripunainen
Pituus7 31 / 64 "
TasoitustyyppiSelf-tasoitus
Palkkien lukumäärä1
Rivien lukumäärä1
Virtalähde2 D -paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
Alue ilmaisimella1000 ft.
Alue ilman ilmaisinta1000 ft.
Kierteen koko5 / 8-11
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Leveys7 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMalesia

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetLeveysHinta
BOSCH GRL4000-80CH itsetasoittuva pyörivä laser, vaaka, ulko, sisä | CH6PMC 348GP3 GRL4000-80CH+/- 1/16 "100 jalalla.11 "IP6812 51 / 64 "Häiriömonitori7 13 / 32 "€3,680.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GRL 300 HVD itsetasoittuva pyörivä laser