Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6618 Line / Dot -laserpinnan sisustus punainen 65 jalkaa AG9RHA 21XK27

JOHNSON 40-6618 Line/Dot Laser Level Interior Red 65 Feet

Varastossa
Tuote: AG9RHA Malli: 40-6618Ristiviite: 21XK27

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€283.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaser
tarkkuus+/- 1/16 "@ 20 jalkaa
Automaattinen sammutusEi
Korkeus6.5 "
Sisällä ulkonasisusta
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka3A
Pituus4"
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Tilat0
Palkkien lukumäärä2
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(3) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaakasuora
Alue ilman ilmaisinta65 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi eristetty
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.89
Laivan leveys (cm)16.89
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Ei
    • Plumb Up: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON 40-6622 Line / Dot -laserpinnan sisätilojen vihreä 150 jalkaa | AG9RHB 21XK28 40-6622€708.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6618 Line/Dot Laser Level Interior Red 65 Feet
€283.67 / yksikkö