Koukkujen alapuolella olevat nostolavat

Suodattaa

TyyliMalliKokoHaarukan leveyssisäkorkeusHinta (ei alv)
A93W-1-482000 lb2"60 "€7,299.50
A93W-2-484000 lb4"62 "€9,060.80
TyyliMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan pituusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A90-1-362000 lb2"36 "2"57.5 "25 "€5,221.10
A90-1-422000 lb2"42 "2"57.5 "25 "€5,481.29
A90-1-482000 lb2"48 "2"58.5 "25 "€5,672.09
A90-2-424000 lb2"42 "4"59.5 "25 "€6,701.02
A90-2-364000 lb2"36 "3"59.5 "25 "€6,192.47
A90-2-484000 lb2"48 "4"59.5 "25 "€7,198.52
A90-3-486000 lb2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€10,095.28
A90-3-546000 lb2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "€10,702.39
A90-3-426000 lb2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€8,534.15
VESTIL -

HDP-sarjan kuormalavannostimet

Säädettävät sangat ovat Vestil HDP -sarjan lavanostimien komponentteja, jotka on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan raskaita lavoja varastoissa, jakelukeskuksissa ja muissa teollisuusympäristöissä. Niissä on nostovarsi tai mekanismi lavan tai kuorman kiinnittämiseksi, ja ne ovat säädettävissä eri lavakokojen tai kuormakokoonpanojen mukaan. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

TyyliMalliKorkeusTakuukorkeusKokoPituusNostokorkeus max.Lavojen tyhjennysHaarukan pituusHaarukan satulan leveysHinta (ei alv)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
CHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
DHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
EHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
FHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
GHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
IHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36
TyyliMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A94-1-482000 lb2"2"58 "25 "€6,243.17
A94-2-484000 lb2"4"62 "25 "€7,750.67
A94-3-486000 lb2.5 "4.5 "65 "27 "€10,157.58
CALDWELL -

Kuormanostin Säädettävä 2t L43

MallieräHinta (ei alv)
90ACL - 2AE6JEB€8,738.81
VESTIL -

Kelannostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman tangon pituus

MallieräHinta (ei alv)
HDP-CLAG7UBC€2,257.77

Koukkujen alapuolella olevat nostolavat

Palletunkit soveltuvat raskaiden ja isojen kuormien nostamiseen ilman ketjujen ja hihnojen lisävaatimuksia varastotiloissa, varastoissa ja telakoilla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Caldwellia, Daytonia ja Vestiili tukevalla teräsrakenteella varustetut lavanostimet takaavat korkean lujuuden ja suojan syövyttäviltä nesteiltä ja ankarissa teollisissa olosuhteissa Valitut kuormalavanostimet Caldwell ne on varustettu säädettävällä takalaitteella tasapainoista käsittelyä varten erilaisilla kuormituskeskuksilla ja maksimi kuormituskapasiteetti 6600 lb. Näiden nostimien säädettävät haarukat ja kurkku helpottavat haarukoiden nopeaa levityksen säätämistä ja vastaavasti suurempien pinottujen kuormien käsittelyä. Dayton lavanosturit on integroitu kahdella kiinteällä pyörällä käyttäjien mukavuuden ja maksimaalisen siirrettävyyden takaamiseksi työmaalla. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkapitkiä, joiden haarukan pituus on 36-54 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?