Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet Red | AB7GMF 23J480

JOHNSON 40-6260 DOT LASER TASO MSHA 2000 Jalat Punainen

Varastossa
Tuote: AB7GMF Malli: 40-6260Ristiviite: 23J480

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,069.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot-lasertaso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automaattinen sammutusEi
Mitat14 x 1 "
Arvosana / kaltevuusVain taso
Korkeus1"
LaserluokkaUla
Pituus15 "
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Max. ulostulo5 mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.-10 - +50 astetta C
Virtalähde(5) AA-alkaliparistot
Alue ilman ilmaisinta2000 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiMSHA:n kaivostoiminta
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Aallonpituus635nm
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeLeveysHinta
JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green | AB7GMG 23J481 40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 astetta C(2) D-alkaliparistot1"€4,508.66
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 Feet Red | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€2,815.67
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet Green | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€4,005.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6260 DOT LASER TASO MSHA 2000 Jalat Punainen
€3,069.10 / yksikkö