LEICA Rugby 640 automaattinen itsetasoittuva pyörivä lasersarja, vaakasuora, sisä- ja ulkokäyttöön | CD2JFA 450x28

LEICA Rugby 640 automaattinen itsetasoittuva pyörivä lasersarja, vaakasuora, sisä- ja ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: CD2JFA Malli: Rugby 640Ristiviite: 450X28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,252.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä lasersarja
tarkkuus+/- 3/32 "@ 100 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue5 Tutkinnot
Automaattinen sammutusKyllä
Korkeus8"
Sisällä ulkonaUlkopuoli, sisustus
IP-luokitus67
Laserluokka2
Laser väripunainen
Pituus8"
TasoitustyyppiAutomaattinen itsetasaus
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(4) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaakasuora
Alue ilmaisimella2600 ft.
Alue ilman ilmaisinta1500 ft.
Pyörivä nopeus0, 2, 5, 10 kierrosta / min
Kierteen koko5 / 8 "
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Leica Rugby

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä ulkonaVirtalähdeHinta
LEICA Rugby 610 Automaattinen itsetasoittuva pyörivä lasersarja, vaakasuora, ulkopuolinen | CD2GGQ 450X26 Rugby 610Ulkopuoli(2) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut€1,502.66
LEICA Rugby 620 automaattinen itsetasoittuva pyörivä lasersarja, vaaka, ulko | CD2GGR 450x27 Rugby 620Ulkopuoli(2) AA-paristot, (4) D-kenno, litiumioniakut€1,936.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA Rugby 640 automaattinen itsetasoittuva pyörivä lasersarja, vaakasuora, sisä- ja ulkokäyttöön
€2,252.50 / yksikkö