Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW089K -laser-asettelutyökalu, sisä / ulko, punainen 166 jalkaa | AH3CEJ 31CN24

DEWALT DW089K Laser Layout Tool sisä-/ulkopuolinen punainen 166 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH3CEJ Malli: DW089KRistiviite: 31CN24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€875.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiviivan laser
tarkkuus+/- 1/8 "@ 30 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 4 astetta
Automaattinen sammutusEi
Korkeus5"
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka2
Pituus4.5 "
TasoitustyyppiElektroninen itsetasoittuva
Tilat0
Palkkien lukumäärä3
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä3
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(3) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaaka- ja pystysuora
Alue ilmaisimella165 ft.
Alue ilman ilmaisinta50 ft.
Kierteen koko1 / 4-20
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVilkkuva sekvenssi tasolle
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.926
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Kyllä
    • Plumb Up: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DEWALT DW088K Cross Line Laser Int / Ext Red 166 jalkaa | AH3CEH 31CN23 DW088K4"5"2.25 "€391.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW089K Laser Layout Tool sisä-/ulkopuolinen punainen 166 jalkaa
€875.61 / yksikkö