Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GLL3-300 itsetasoittuva kohdistuslaser, vaaka- ja pystysuora, sisätilat | CD2WXL 450W78

BOSCH GLL3-300 itsetasoittuva kohdistuslaser, vaaka- ja pystysuora, sisä

Varastossa
Tuote: CD2WXL Malli: GLL3-300Ristiviite: 450W78

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€704.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistuslaseri
tarkkuus+/- 3/32 "@ 30 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 4 astetta
Automaattinen sammutusKyllä
Korkeus5 39 / 64 "
Sisällä ulkonasisusta
IP-luokitus54
Laserluokka2
Laser väripunainen
Pituus5 29 / 32 "
TasoitustyyppiItsetasaava
Palkkien lukumäärä3
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde12 V: n litiumioniakku tai (4) AA-paristoa
Esiasetettu kulma0
ProjektioVaaka- ja pystysuora
Alue ilmaisimella300 ft.
Alue ilman ilmaisinta200 ft.
Pyörivä nopeusPyörimätön
Kierteen koko1/4-20, 5/8-11
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVilkkuva sekvenssi tasolle
Leveys3 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GLL3-300 itsetasoittuva kohdistuslaser, vaaka- ja pystysuora, sisä
€704.85 / yksikkö