Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6200 laserleikkurin kohdistustyökalu suora | AB9EEJ 2CGJ8

JOHNSON 40-6200 Laserpyörän kohdistustyökalu suora

Varastossa
Tuote: AB9EEJ Malli: 40-6200Ristiviite: 2CGJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,116.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaserleikkurin kohdistustyökalu
tarkkuus+/- 1/16 "@ 10 jalkaa
Automaattinen sammutusEi
Mitat11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "
Korkeus5 / 8 "
LaserluokkaII
Pituus6.75 "
TasoitustyyppiManuaalinen taso
Max. ulostulo5mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14 - 113 astetta F
Virtalähde(2) AAA-paristot
Alue ilman ilmaisinta100 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiSuora viiva
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Aallonpituus635nm
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9013200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMitatKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6210 magneettivanteen kohdistussarja vihreä | AE6JNX 5TCW0 40-6210+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 astetta F(2) AAA-alkaliparistot€2,440.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6200 Laserpyörän kohdistustyökalu suora
€2,116.59 / yksikkö