Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GPL100-30G itsetasoittuva pistelaser, sisätilojen | CH6PLX 61KL71

BOSCH GPL100-30G itsetasoittuva pistelaser, sisätilat

Varastossa
Tuote: CH6PLX Malli: GPL100-30GRistiviite: 61KL71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistelaser
tarkkuus+/- 1/8 "30 jalalla.
Automaattinen vaaitusalue+/- 4 astetta
Automaattinen sammutusKyllä
Korkeus4 1 / 2 "
IP-luokitusIP65
LaserluokkaLuokka 2, 500-540 nm
Laser väriVihreä
Pituus4 1 / 2 "
TasoitustyyppiSelf-tasoitus
Palkkien lukumäärä3
Plumb-injektiopullojen määrä1
Virtalähde2 AA akut
Esiasetettu kulmaEi eristetty
Alue ilman ilmaisinta125 ft.
Kierteen koko1 / 4-20
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.044
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH GPL100-50G itsetasaava pistelaser | CH6PLY 61KL72 GPL100-50G€354.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GPL100-30G itsetasoittuva pistelaser, sisätilat
€240.57 / yksikkö