Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6220 Kohdistuspisteen laser punainen 150 jalkaa AE6JNY 5TCW1

JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6JNY Malli: 40-6220Ristiviite: 5TCW1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitus- ja kohdistuslaser
tarkkuus+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automaattinen sammutusEi
Mitat3-1 / 4L x 3/4 "halkaisija
Korkeus3 / 4 "
LaserluokkaUla
Pituus3.25 "
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Max. ulostulo5mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14-122 astetta F
Virtalähde110 VAC
Alue ilman ilmaisinta150 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVisuaalinen palkki ilmaisimessa
Aallonpituus635nm
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9013800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6222 Kohdistuspisteen laser punainen 12v 150 jalkaa AE6JNZ 5TCW2 40-622214-122 astetta F4 - 24 VDC€752.04
JOHNSON 40-6224 Kohdistuspisteen laservihreä 250 jalkaa | AE6JPA 5TCW3 40-622450-86 astetta F110 VAC€1,348.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 jalkaa
€879.83 / yksikkö