JOHNSON 40-6532 Rotary Laser Level Itsetasoittuva | AE2DAP 4WMC2

JOHNSON 40-6532 Pyörivä lasertason itsetasoitus

Varastossa
Tuote: AE2DAP Malli: 40-6532Ristiviite: 4WMC2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,517.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä lasertaso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 100 Ft
Automaattinen vaaitusalue+/- 3.5 astetta
Automaattinen sammutusEi
Mitat7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "
Korkeus7"
LaserluokkaUla
Pituus8"
TasoitustyyppiItsetasoittuva
Max. ulostulo5mW
Tilat4
Palkkien lukumäärä2
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.0 - +40 astetta C
VirtalähdeNi-MH, sovitin, alkaliparistot
Alue ilmaisimella2000 ft.
Alue ilman ilmaisinta200 ft.
Pyörivä nopeus150 300 - XNUMX XNUMX rpm
Kierteen koko5 / 8-11
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiVaaka ja pystysuora
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Aallonpituus635mm
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.741
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaaliset / kuultavat ilmaisimettarkkuusMitatLeveysKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6582 Rotary Laser Level Self Level 2 Beam Red | AB7GLZ 23J474 40-6582Kyllä+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 - 113 astetta FLadattavat litium-, adapteri- tai (4) D-alkaliparistot€3,297.07
JOHNSON 40-6507 Rotary Laser Level Kit Manual Manual 800 Feet Red | AB8HTQ 25K787 40-6507Ei+/- 1/4 "@ 100 jalkaa5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 - 113 astetta F(4) AA-alkaliparistot€558.25
JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Itsetasaus 1500ft punainen | AB8HTR 25K790 40-6534Kyllä+/- 1/8 "@ 100 jalkaa8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava NiMH-akku, 6 V: n sovitin tai (4) C-alkaliparisto€1,853.70
JOHNSON 40-6543 Pyörivä lasertaso Hz ja pystysuora | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Kyllä+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 - 113 astetta FNi-MH- tai 6V-sovitin€2,087.85
JOHNSON 40-6529 Kiertolaseritaso 1500 jalan halkaisija punainen | AF2TXU 6XUR2 40-6529Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€1,907.73
JOHNSON 40-6544 Kiertolaseritaso 1300 jalan halkaisija vihreä | AF2TXV 6XUR3 40-6544Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€2,407.61
JOHNSON 40-6526 Kiertolaseritaso 1500 jalan halkaisija punainen | AF2TXW 6XUR4 40-6526Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta F4 "C" alkaliparistoa€1,461.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6532 Pyörivä lasertason itsetasoitus
€1,517.50 / yksikkö