Mittaus- ja taittotyökalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Class X Go Plug Gage, 0.1169 tuuman koko
Tuotenumero: BG8HRD
Malli: 141111690
€20.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Class X Go Plug Gage, 0.3319 tuuman koko
Tuotenumero: BG8MTB
Malli: 141133190
€20.38 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Class X Go Plug Gage, 0.3343 tuuman koko
Tuotenumero: BG8MUC
Malli: 141133430
€20.38 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Class X Go Plug Gage, 0.3669 tuuman koko
Tuotenumero: BG8NJF
Malli: 141136690
€20.38 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Class X NoGo Plug Gage, 0.1232 tuuman koko
Tuotenumero: BG9DPG
Malli: 141212320
€20.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Class X NoGo Plug Gage, 0.7993 tuuman koko
Tuotenumero: BG9TJC
Malli: 141279930
€32.41 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Luokan ZZ miinus Pin Gage, 0.6875 tuuman koko
Tuotenumero: BG7CRA
Malli: 111468750
€9.02 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Luokka ZZ Minus Pin Gage, musta suoja, koko 13.15 mm
Tuotenumero: BG8BYX
Malli: 912413150
€6.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Luokka ZZ Pin Gage, musta suoja, miinus, koko 6.30 mm
Tuotenumero: BG7WNA
Malli: 912206300
€5.35 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Käännettävä Go/NoGo-kokoonpano, M8.00 X 0.75 6H
Tuotenumero: BH2NPV
Malli: 312119530
€450.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 9/16-12 Unc, 3A, teräs
Tuotenumero: BH2UCN
Malli: 371143560
€307.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Thread Plug Gage, #12-28 UNF, Double End With Handle 2B, Bright
Tuotenumero: CN7NEL
Malli: 090707PS
€187.59 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...25522553

Mittaus- ja taittotyökalut

Raptor Supplies antaa sinulle luotettavat ja tarkat mittaustyökalut, jotka antavat sinulle täydellisen kulman mittauksen, kierteen asetukset ja esineiden tarkat mitat sekä sisä- että ulkopuolelta. Säteen ja syvyyden mitta voivat auttaa sinua saamaan tarkkoja ja määriteltyjä käyrien ja urien tai jopa koko pituuden mittauksia. Myös kolmioiden, viistojen ja portaiden mittojen mittaaminen voi auttaa rakentamaan tarkat neliönmuotoiset kulmat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?