Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6680 Laser 5-säteinen itsetasoittuva punainen | AB4LQD 1YRV2

JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-säde Itsetasoittuva punainen

Varastossa
Tuote: AB4LQD Malli: 40-6680Ristiviite: 1YRV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinja / piste-lasertaso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 50 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue4.5 Tutkinnot
Automaattinen sammutusKyllä
Mitat3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "
Korkeus3.125 "
LaserluokkaUla
Pituus4"
TasoitustyyppiSelf-tasoitus
Max. ulostulo5mW
Tilat5
Palkkien lukumäärä5
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14 - 113 astetta F
Virtalähde(3) AA-alkaliparistot
Alue ilman ilmaisinta200 ft.
Kierteen koko5/8-11, 1/4-20
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiVaaka ja pystysuora
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Aallonpituus650nm
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (Kyllä)
    • Plumb Up (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppitarkkuusMitatLeveysKorkeuseräPituusVirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6516 -laserpakkaussarja Itsetaso 2 -tilat Punainen | AB4LQA 1YRU3 40-6516Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Pyörivä lasertaso6.625 "(5) AA-paristot€1,014.50
JOHNSON 40-6535 Lasertason automaattisen tason 1 tila Punainen | AB4LQB 1YRU6 40-6535Vaakasuora+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Pyörivä lasertaso8.25 "Ni-MH- tai 6V-sovitin€1,600.50
JOHNSON 40-6607 Cross Line Laser, 2 sädettä, 0 pistettä, 2 viivaa, vihreä, 50 Ft Range W/O-ilmaisin | CR6BHG 468V64 40-6607-----Ristiviivan laser--€497.58
JOHNSON 40-6270 LEVEL & TOOL Dot Laser, 1 säde, 1 pistettä, 0 viivaa, punainen, 100 jalan kantama ilman ilmaisinta | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Pistelaser--€3,107.54
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL Line Laser, 2 sädettä, 0 pistettä, 2 viivaa, punainen, 200 jalan kantama ilman ilmaisinta | CR6BHK 492U72 40-6657-----Taso--€756.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-säde Itsetasoittuva punainen
€529.46 / yksikkö