Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green | AB7GMG 23J481

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green

Varastossa
Tuote: AB7GMG Malli: 40-6262Ristiviite: 23J481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,067.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot-lasertaso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automaattinen sammutusEi
Mitat11.5 x 1.625 "
Arvosana / kaltevuusVain taso
Korkeus1"
LaserluokkaUla
Pituus15 "
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Max. ulostulo5 mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.15-35 astetta C
Virtalähde(2) D-alkaliparistot
Alue ilman ilmaisinta3000 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiMSHA:n kaivostoiminta
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Aallonpituus532nm
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (vihreä)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeLeveysHinta
JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet Red | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 astetta C(5) AA-alkaliparistot1"€2,768.69
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 Feet Red | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€2,540.07
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet Green | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€3,613.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet Green
€4,067.36 / yksikkö