Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red | AE6JPE 5TCW7

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red

Varastossa
Tuote: AE6JPE Malli: 40-6230Ristiviite: 5TCW7
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
€1,083.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiviivan laser
tarkkuus+/- 1/16 "10 Ft: lla
Automaattinen sammutusEi
Mitat4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Korkeus1.375 "
LaserluokkaUla
Pituus4"
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Max. ulostulo5mW
Tilat2
Palkkien lukumäärä2
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.14-122 astetta F
Virtalähde110 VAC
Alue ilman ilmaisinta100 ft.
Kierteen koko1 / 4-20
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiVaaka / pysty
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVisuaalinen palkki ilmaisimessa
Aallonpituus635nm
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9013800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (punainen)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVirtalähdeKierteen kokoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Vihreä | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,783.67
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Sisustus Punainen 150 jalkaa AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 jalkaa4.125 "554.125 "(3) AA-paristot1/4-20, 5/8-11Kyllä€392.50
JOHNSON 40-6611 Itsetasaava Cross Line Laser, 2 palkkia, punainen | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "30 jalalla.3"IP503"2 AA akut1 / 4-20Ei€379.34
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red
€1,083.61 / yksikkö