Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Sisustus Punainen 150 jalkaa AG9RGY 21XK25

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Red 150 Feet

Varastossa
Tuote: AG9RGY Malli: 40-6650Ristiviite: 21XK25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiviivan laser
tarkkuus+/- 1/8 "@ 35 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 3 astetta
Automaattinen sammutusEi
Korkeus4.125 "
Sisällä ulkonasisusta
IP-luokitus55
Laserluokka3A
Pituus4.125 "
TasoitustyyppiHeilurin itsetasoittuva
Tilat0
Palkkien lukumäärä2
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(3) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaaka- ja pystysuora
Alue ilman ilmaisinta150 ft.
Kierteen koko1/4-20, 5/8-11
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKyllä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Ei
    • Plumb Up: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVirtalähdeKierteen kokoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft: lla1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,083.61
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Vihreä | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,783.67
JOHNSON 40-6611 Itsetasaava Cross Line Laser, 2 palkkia, punainen | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "30 jalalla.3"IP503"2 AA akut1 / 4-20Ei€379.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Red 150 Feet
€392.50 / yksikkö