Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW085K Laser Asettelutyökalu Sisä- / Ulkopuoli Punainen 100 jalkaa | AH3CEK 31CN25

DEWALT DW085K Laser Layout Tool sisä-/ulkopuolinen punainen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH3CEK Malli: DW085KRistiviite: 31CN25

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsettelu Lasersarja
tarkkuus+/- 1/8 "@ 30 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 4 astetta
Automaattinen sammutusEi
Korkeus4.75 "
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka2
Pituus5.25 "
TasoitustyyppiElektroninen itsetasoittuva
Tilat0
Palkkien lukumäärä5
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(4) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaakasuora
Alue ilmaisimella165 ft.
Alue ilman ilmaisinta100 ft.
Kierteen koko1 / 4-20
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVilkkuva sekvenssi tasolle
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Kyllä
    • Plumb Up: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW085K Laser Layout Tool sisä-/ulkopuolinen punainen 100 jalkaa
€636.68 / yksikkö