Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int / Ext Red 166 jalkaa | AH3CEH 31CN23

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 Feet

Varastossa
Tuote: AH3CEH Malli: DW088KRistiviite: 31CN23

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiviivan laser
tarkkuus+/- 1/8 "@ 30 jalkaa
Automaattinen vaaitusalue+/- 4 astetta
Automaattinen sammutusEi
Korkeus4"
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
IP-luokitusEi arvioitu
Laserluokka2
Pituus5"
TasoitustyyppiElektroninen itsetasoittuva
Tilat0
Palkkien lukumäärä2
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä0
Virtalähde(3) AA-paristot
Esiasetettu kulmaEi eristetty
ProjektioVaaka- ja pystysuora
Alue ilmaisimella165 ft.
Alue ilman ilmaisinta50 ft.
Kierteen koko1 / 4-20
Pullojen kokonaismäärä0
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetVilkkuva sekvenssi tasolle
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Plumb Down: Kyllä
    • Plumb Up: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DEWALT DW089K -laser-asettelutyökalu, sisä / ulko, punainen 166 jalkaa | AH3CEJ 31CN24 DW089K5"4.5 "3.25 "€875.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 Feet
€391.34 / yksikkö