Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6210 magneettivanteen kohdistussarja vihreä | AE6JNX 5TCW0

JOHNSON 40-6210 Magneettipyörän kohdistussarja Vihreä

Varastossa
Tuote: AE6JNX Malli: 40-6210Ristiviite: 5TCW0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,440.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaserleikkurin kohdistustyökalu
tarkkuus+/- 1/16 "@ 10 jalkaa
Automaattinen sammutusEi
Mitat1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H
Korkeus5 / 8 "
LaserluokkaII
Pituus6.75 "
TasoitustyyppiManuaalinen vaaitus
Max. ulostulo1mW
Tilat1
Palkkien lukumäärä1
Tasopullojen määrä0
Rivien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä0
Käyttölämpötila.50-85 astetta F
Virtalähde(2) AAA-alkaliparistot
Alue ilman ilmaisinta150 ft.
Pullojen kokonaismäärä0
TyyppiSuora viiva
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Aallonpituus532nm
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9013800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin väri (vihreä)
    • Plumb Down (ei)
    • Plumb Up (Ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMitatKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta
JOHNSON 40-6200 laserleikkurin kohdistustyökalu suora | AB9EEJ 2CGJ8 40-6200+/- 1/16 "@ 10 jalkaa11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 - 113 astetta F(2) AAA-paristot€2,116.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6210 Magneettipyörän kohdistussarja Vihreä
€2,440.71 / yksikkö