JOHNSON 40-6611 Itsetasaava Cross Line Laser, 2 palkkia, punainen | CH6JTB 468V63

JOHNSON 40-6611 Itsetasaava Cross Line Laser, 2 palkkia, punainen

Tuote: CH6JTB Malli: 40-6611Ristiviite: 468V63
€379.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiviivan laser
tarkkuus+/- 3/16 "30 jalalla.
Automaattinen vaaitusalue+/- 5 astetta
Automaattinen sammutusEi
Korkeus3"
IP-luokitusIP50
Laserluokka2
Laser väripunainen
Pituus3"
Palkkien lukumäärä2
Rivien lukumäärä2
Virtalähde2 AA akut
Esiasetettu kulmaEi eristetty
Alue ilmaisimella50 ft.
Alue ilman ilmaisinta50 ft.
Pyörivä nopeusPyörimätön
Kierteen koko1 / 4-20
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVirtalähdeKierteen kokoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Red | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft: lla1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,083.61
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Vihreä | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,783.67
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Sisustus Punainen 150 jalkaa AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 jalkaa4.125 "554.125 "(3) AA-paristot1/4-20, 5/8-11Kyllä€392.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6611 Itsetasaava Cross Line Laser, 2 palkkia, punainen
€379.34 / yksikkö