Joustavat juoksupyörän alustapumput

Suodattaa

LITTLE GIANT PUMPS -

avokkaat

TyyliMalliVahvistimet ACKorkeusKoteloHPPituusLeveysHinta (ei alv)
A583598------€352.59
B5189710.65.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/1254.75 "3"€153.56
B5185500.85.5 "Korroosionkestävä polyesteri1/405.5 "3"€212.18
C5010201.14.25 "Alumiinivalu1/1504.5 "4.5 "€189.45
D5020201.74.75 "Alumiinivalu1/405.5 "3.5 "€215.53
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€217.11
WESTWARD -

avokkaat

TyyliMalliHinta (ei alv)
ATT4KTV902G€66.53
BTT4KTV702G€85.27
PORT-A-COOL -

avokkaat

TyyliMalliHinta (ei alv)
APARPMP01640A€394.64
BPARPPMCYC00A€81.34
CPARPMP01620B€480.02
DPARPMP01710A€394.41
DAYTON -

Apupumput, 115VAC

Dayton -hyötypumput on suunniteltu vesisänkyjen, säiliöiden, pesualtaiden, kulhojen ja veneiden pilssien tyhjentämiseen. Ne ovat ihanteellisia palamattomien nesteiden siirtämiseen monissa teollisuuden, merenkulun ja maatalouden sovelluksissa. Näissä pumpuissa on joustava juoksupyörä ja runko ruostumatonta terästä käsittelemään syövyttäviä nesteitä. Radiaaliset Buna N -huulitiivisteet varmistavat tiiviyden. Ne on varustettu 6-jalkaisella johdolla siirrettävyyttä varten ja kuulalaakereilla, jotka toimivat tasaisesti. Valitse laajasta valikoimasta näitä hyötypumppuja Raptor Supplies.

TyyliMalliRungon materiaaliGPM vettä @ 20 Ft. pääHinta (ei alv)
A5UXL7Nikkelipinnoitettu messinki3.05€188.06
A5UXL9Ruostumaton teräs4.5€193.45
DAYTON -

Sulje kytketyt jalustapumput

Dayton-suljettuja jalustapumppuja käytetään meri- ja maatalouden sovelluksissa palamattomien nesteiden siirtämiseen tyhjiin akvaarioihin, vesisänkyihin tai tyhjennysvesilämmittimiin. Näissä pumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi paljailla pinnoilla. Ne on varustettu hiiligrafiittilaakereilla, jotka takaavat pienen kiertokitkan, kun ne ajavat enintään 1750 rpm. Ne kestävät jopa 180 asteen F nesteiden lämpötiloja, ja niitä on saatavana korkeuksina 3.75, 4.25 ja 5.25 tuumaa.

TyyliMallieräGPM vettä @ 60 Ft. pääRungon materiaaliGPM vettä @ 10 Ft. pääKorkeusHPPituusMaks. PääHinta (ei alv)
A3ACB1Pumppu7.8Pronssi ja messinki11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.€636.69
B3ACB2Pumppu14.7Pronssi ja messinki19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.€664.07
C6 KHN 8Pumppupää1Pronssi165.25 "-4.5 "70 ft.€584.22
RULE -

avokkaat

TyyliMalliLeveysAmpeeriaKorkeusTuloaukkoPituusMaks. PääTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A405stc-4.86"3/4 "MNPT Suora-12 ft.Meriliikenne12 VDC€90.79
B405FC-4.86"3/4 "MNPT kartiomainen-12 ft.Meriliikenne12 VDC€108.87
C403C-4.26"3/4 "MNPT kulma-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€114.10
A401stc-2.16"3/4 "MNPT Suora-8 ft.Meriliikenne12 VDC€103.33
C401C-2.16"3/4 "MNPT kulma-8 ft.Meriliikenne12 VDC€97.37
C405C-4.86"3/4 "MNPT kulma-12 ft.Meriliikenne12 VDC€142.43
B401FC-2.16"3/4 "MNPT kartiomainen-8 ft.Meriliikenne12 VDC€100.58
A403stc-4.26"3/4 "MNPT Suora-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€107.31
B403FC-4.26"3/4 "MNPT kartiomainen-13 Ft.Meriliikenne12 VDC€98.32
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 Ft.Sukellusvene12€111.37
E24.25 "4.86"-4.25 "10.2 Ft.Sukellusvene12€231.55
F104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sukellusvene12€218.91
F124.25 "4.06"-4.875 "16.0 Ft.Sukellusvene24€342.85
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 Ft.Sukellusvene12€515.51
H56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 Ft.Sukellusvene12€498.83
I14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sukellusvene12€410.16
ARO -

avokkaat

TyyliMalliRungon materiaaliMax. VirtausTiivistemateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
ADAB05-ASCC-2-GAlumiini12 gpmHytrelKaksoiskalvorumpu€2,217.53
B612041-4-GHiiliteräs9 GPMBuna N.Öljytynnyri€2,891.27
ADAB05-PPUU-2-Fpolypropeeni14.4 GPMpolyuretaaniKaksoiskalvorumpu€1,848.97
ADAB05-PPAA-2-Epolypropeeni14.4 GPMSantopreeniKaksoiskalvorumpu€2,104.84
CNM2202B-11-C31Ruostumaton teräs4 GPMpolyeteeniSeinäkiinnike / tikku€4,407.97
ADAB05-SSTT-2-HRuostumaton teräs12 gpmPTFEKaksoiskalvorumpu€4,551.96
DAYTON -

avokkaat

TyyliMalliKorkeusAmpeeriaRungon materiaaliHPJuoksupyörän materiaaliPituusMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaHinta (ei alv)
A4HU73-9.4AValurauta1/2Valurauta-31 ft.104 ° F€683.63
BHVGR60BG--------€491.83
CPP62003G--------€28.22
D55JJ71--------€449.30
EMH2LEC316--------€1,666.44
F3ACA93 15 / 16 "-Pronssi ja messinki1/3-5.625 "70 ft.180 F€585.61
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3nitriili13 "50 ft.-€1,030.40
H3ABZ512 "11.2/5.6-1/2nitriili12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
I3ABZ412 "9.4/4.7-1/3nitriili11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
J3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
K4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
FLINT & WALLING -

avokkaat

TyyliMalliMoottorityyppiVahvistimet ACGPM vettä @ 10 Ft. pääJänniteGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. PääHinta (ei alv)
A024481DC6 ja 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.€185.35
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.€183.66
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

avokkaat

TyyliMalliHinta (ei alv)
APPV-0111€678.31
BPPV-2111€1,027.14
CPPV-2011€1,040.77
APPV-0011€678.31
GRAINGER -

Avoin tippunkestävä korkeapäinen pumppu, 230/460 VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt sisääntulo

MallieräHinta (ei alv)
55JJ73CH6TFX€928.97
ARO -

Öljypumppu, 55 gal., mäntäpumppu, 9 gpm Max. Toimiva virtaus

MallieräHinta (ei alv)
612041-3CJ2XZV€2,626.71
RULE -

Keskipakopumppu 12vdc

MallieräHinta (ei alv)
17AAD9BDZ€486.29
FLOTEC -

Käyttöpumppu, 115V, 1/4hv

MallieräHinta (ei alv)
FP0S1600XCP6BZY€202.41
LITTLE GIANT PUMPS -

Monikäyttöinen porapumppu

MallieräHinta (ei alv)
14942003BQ7ZRF€13.61
Katso yksityiskohdat
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility siirtopumppu, 1/10 hv

MallieräHinta (ei alv)
14942004BQ7ZRL€232.55
Katso yksityiskohdat

Joustavat juoksupyörän alustapumput

Juoksupyörän jalustapumput soveltuvat parhaiten akvaarioiden, vedenlämmittimien, kellarien ja varastosäiliöiden tyhjentämiseen sekä syttymättömien nesteiden siirtämiseen maataloudessa tai vesihuollossa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Pikku jättiläinen, Dayton, Jabsco ja Kivi ja seinä jalustapumput, joissa on ruostumaton teräsakseli ja neopreeni / nitriili / Buna-N-juoksupyörä kestävät pitkäkestoista jatkuvaa käyttöä. Dayton jalustapumpuissa on grafiittikuulalaakerit, jotka pystyvät tuottamaan korkean lämmönjohtavuuden, kitkan minimoinnin ja lämpötilastabiilisuuden, ja nikkelöity messinki / pronssi ja messinki / ruostumaton teräsrakenne iskulujuuden saavuttamiseksi. Valitut mallit on lisäksi varustettu integroidulla kahvalla parantamaan ohjattavuutta ja saatavana 1/10 - 4 HP: n Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?